Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistokeliitin S4000 Ulkokierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistokeliitin S4000 Ulkokierre

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Virtausnopeus jopa 3 900 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Korkea korroosionkestävyys – suojaus jopa vaativissa olosuhteissa



4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 10,4 mm.


Yhteensopiva muiden paineilmaliittimien kanssa