Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistokeliitin S4000 PU-paineilmaletkuille yhteensopivalla liitännällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Virtausnopeus jopa 3 900 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria
Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.
Karkaistut teräksiset pistokeliittimet
Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.
Ilmatiiviit liitännät
Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus.
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.
Korkea korroosionkestävyys – suojaus jopa vaativissa olosuhteissa
4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 10,4 mm.
Yhteensopiva muiden paineilmaliittimien kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!