Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kulmalähtö Malli 9500

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmalähtö Malli 9500

  • Liitäntäkierre: 1/8
  • Käyttölämpötila vähint./enint.: -50 – 100 °C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Putken ulkohalkaisija Pituus Liitäntäkierre Käyttölämpötila vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
0885500502
8 mm 25 mm 1/8 -50 – 100 °C
10 kpl
0885500602
6 mm 21,5 mm 1/8 -50 – 100 °C
10 kpl