Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suora pistoliitin hyötyajoneuvoihin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suora pistoliitin hyötyajoneuvoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nopea ja helppo putken/letkun asennus ja irrotus



Pienempi vuotoriski,


koska osia on vähemmän



Korroosionkestävä messinki



Säästää rahaa


asennus- ja korjausaikojen lyhentymisen ansiosta



Täyttää kansainväliset DIN-, DOT- ja SAE-määräykset



Käyttöaine:


Paineilma



Suurin käyttöpaine:


DIN 74324 -yhteensopiva



Käyttölämpötila:


–40 °C* … +100 °C (* kun lämpötila on alle +2 °C, huomioi ilmankosteus)



Letkut:


DIN 74324 -yhteensopiva



Materiaali:


  • Liittimen runko: Messinki

  • Putken vahvikeholkki: Nikkelipinnoitettu messinki

  • Moniosainen kiinnikerengas: Nikkelipinnoitettu messinki

  • O-rengas: Buna N (vähäinen nitriilipitoisuus)
Huomautus

Tietyn pituuden ylittävät putket ”tärisevät” riippumatta siitä, onko ne valmistettu teräksestä, kuparista vai muovista. Siksi kaikki jarruputket (joiden halkaisija on 5–16 mm) on kiinnitettävä koriin tai runkoon putkenkannakkeilla, mielellään kumipäällysteisillä. Tällöin välin pitäisi olla 1¬metri, eikä se saa ylittää 1,20 metriä.

  • Ruuviliittimet täyttävät standardin DIN 74324 vaatimukset

  • Ruuviliittimet täyttävät liikenneministeriön turvallisuusstandardin (Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard, DOT FMVSS 106) ja ajoneuvoinsinöörien yhdistyksen standardin (Society for Automotive Engineers, SAE J1131) vaatimukset

  • Ruuviliittimet on TÜV-testattu ja hyväksytty käytettäviksi paineilmajarrujärjestelmissä

  • hyötyajoneuvoissa