Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CEE-pistorasia, 400 V, 6 H
Kierrettävä liitäntä, jossa sisäänrakennettu vedon poisto, tiiviste ja johdon/kaapelin taittumissuojaus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kotelon lukitus pikaliittimellä
- 63 A -versiossa kierreliitäntä
Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen
Sisä- ja ulkokäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!