Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Mineraali -ja sandwich-materiaalille
Tehokas sahanterä, hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä. Esimerkiksi mineraali- ja sandwich-materiaalin leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti suoriin, tarkkoihin ja nopeisiin leikkauksiin
- Hämmasväli 3,3 mm materiaaleille, joiden paksuus on enintään 70 mm
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!