Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Mineraali -ja sandwich-materiaalille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Mineraali -ja sandwich-materiaalille

Tehokas sahanterä, hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä. Esimerkiksi mineraali- ja sandwich-materiaalin leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Sopii erinomaisesti suoriin, tarkkoihin ja nopeisiin leikkauksiin

  • Hämmasväli 3,3 mm materiaaleille, joiden paksuus on enintään 70 mm

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.