Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, puulle, kaareva leikkaus, yksi tähti kovapuulle, havupuulle ja vanerille
Vakiomallinen terä perinteiseen käyttöön esim. lehtipuulle, havupuulle ja vanerille. Sopii erityisesti kaareviin leikkauksiinn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hieno hammastus. Hammasväli 2 mm soveltuu ohuen puumateriaalin leikkaamiseen, jonka materiaalipaksuus on 2-15 mm
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!