Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja paksulle metallilevylle
Optimoitu hammastus sandwich-materiaalien ja paksujen metallilevyjen tarkkaan leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hieno hammastus. Hammasväli 2 mm soveltuu suoriin leikkauksiin, kun materiaalin paksuus on enintään 6 mm
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!