Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja paksulle metallilevylle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja paksulle metallilevylle

Optimoitu hammastus sandwich-materiaalien ja paksujen metallilevyjen tarkkaan leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Hieno hammastus. Hammasväli 2 mm soveltuu suoriin leikkauksiin, kun materiaalin paksuus on enintään 6 mm

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.