Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, rakennustyöt, kaksi tähteä Nauloja sisältävälle puulle ja ei-rautametalleille
Laadukas pistosahanterä vaativaan käyttöön. Sopii erityisesti nopeisiin ja tarkkoihin leikkauksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erityisesti nopeisiin ja tarkkoihin leikkauksiin
- Hieno hammastus. Hammasväli 2,5 mm soveltuu puumateriaalien ja ei-rautapitoisten metallien sekä paksujen metallilevyjen ja alumiinin leikkaamiseen
- Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Soveltuu erityisesti seuraaville:
- Kovapuu / pehmeä puu, materiaalin paksuus 3 - 30 mm
- Puu, jossa on nauloja, materiaalin paksuus 3 - 30 mm
- Ei-rautapitoinen metalli, materiaalin paksuus 3 - 12 mm
Soveltuu:
- Paksut metallilevyt, materiaalin paksuus 3 - 6 mm
- Alumiini, materiaalin paksuus 3 - 12 mm
- PVC, materiaalin paksuus 3 - 30 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!