Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, metalli, kaksi tähteä Värimetalleille
Teräviksi hiotut hampaat leikkaavat tarkasti esim. värimetalleja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Keskikoon hammasväli 2,5 mm soveltuu suoriin leikkauksiin, kun materiaalipaksuus on 3-10 mm
- Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
- Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Metallille käytettäville pistosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää pistosahanterien käyttöikää.
Jäähdyttävä leikkuuneste
Poraus- ja leikkuuöljy, tärpätti, petroli tai tärpätti-petroliseos, vesi (varoitus: älä päästä kosketuksiin sähköosien kanssa).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!