Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Kipsilevylle ja kuitusementille
Tehokas sahanterä, hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä Esimerkiksi kipsilevyn ja kuitusementin leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii paksujen materiaalien suoriin leikkauksiin
- Karkea hammastus. Hammasväli 4,3 mm ja pituus 100 mm tai 117 mm, materiaaleille, joiden paksuus on 5-70 mm tai 5-80 mm
- Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!