Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä karkeilla karbidirakeilla
Hankaavien ja kovien materiaalien leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti asbestisementin, lasikuituvahvisteisten muovien, savitiilen, lasin ja keramiikan leikkaamiseen jopa 15 mm:n paksuisessa materiaalissa. Soveltuu myös teräs- ja valurautaputkille.
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!