Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistotulppien lukituskotelo Abus
Abus pistotulpan lukituskotelo tarjoaa korkean turvallisuustason sekä monipuolisen käytettävyyden. Sen helppo kaapelitunneli varmistaa pistokeliitännät tehokkaasti, tarjoten luotettavan suojan työntekijälle. Osta Abus lukituskotelo nyt ja työskentele huoletta!
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pistotulpan lukituskotelo Abus on puna/keltainen väri auttaa huomioimaan lukituksen jo etäämmältä tämä takaa korkean turvallisuustason. Sen molemmin puolin oleva kaapelitunneli mahdollistaa pistokeliitäntöjen varmistamisen helposti ja tehokkaasti. Lukituslaite sopii sekä tavallisille pistotulpille että voimavirtapistotulpille, mikä tekee siitä monipuolisen ja käytännöllisen työkalun, koneiden ja laitteiden turvaamiseen. Tämä lukituskotelo tarjoaa luotettavan suojan sekä käyttömukavuuden, joten voit olla huoletta ja keskittyä työskentelyyn rauhallisin mielin.
- Punainen väri
- Lukitus turvalukolla
- Molemmin puolin oleva kaapelitunneli mahdollistaa myös pistokeliitäntöjen varmistamisen
08991931
- Lukituslaite tavallisille pistotulpille
08991932
- Lukituslaite voimavirta pistotulpille
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!