Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaseliini III, pitkään voiteleva
Vaseliini III, pitkään voiteleva - 1
Vaseliini III, pitkään voiteleva - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaseliini III, pitkään voiteleva

Litium-saippuoitu yleisrasva/-voiteluvaseliini EP-lisäaineilla raskaille kuormituksille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Mahdollistaa pitkät voiteluvälit

  • Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineiden ansiosta

  • Hyvä tiivistävyys ja vedenpitävyys

  • Hapettumisen- ja korroosionkestävä

  • Ei sisällä raskasmetalleja eikä klooria

  • Ei sisällä silikonia eikä hartsia
Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa. Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.