Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pitkähahloketju Zn
Pitkähahloketju Zn - 1
Pitkähahloketju Zn - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pitkähahloketju Zn

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty
  • DIN: 763

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Paksuus Ulkoleveys Lenkin pituus (sisä) Sallittu kuorma Määrä PY
Hinta/PY
0862229113
3 mm 32 mm 26 mm 0.55 kN
1 kpl
0862229114
4 mm 40 mm 32 mm 1 kN
1 kpl
0862229115
5 mm 45 mm 35 mm 1.6 kN
1 kpl
0862229116
6 mm 54 mm 42 mm 2 kN
1 kpl
0862229118
8 mm 68 mm 52 mm 4 kN
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
DIN 763 ZN