Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pitkähihainen työpaita Nordic Hi-Vis lk. 3 (koko XS lk.2)
Pitkähihainen Hi-Vis-työpaita mukavan ohutta materiaalia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvä näkyvyys ja käyttömukavuus
- Pitkähihainen työpaita mukavan ohutta materiaalia, valmistettu kierrätetystä polyesteristä ja puuvillasta
- Kontrastiväri hartioilla
- Hitsatut 70 mm:n katkoheijastinnauhat hartioilla/vyötäröllä/hihoissa, 50 mm:n katkoheijastinnauha rinnassa/selässä, etupuolella heijastinnauhassa integroitu logo
- EN ISO 20471 luokka 2/3 (koko XS luokka 2)
50 % kierrätettyä polyesteriä, 50 % puuvillaa, 164 g/m²
Rumpukuivaus sallittu
Silitys matalalla lämmöllä
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!