Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CEJN FLAT FACE Pistokeliitin BSP SK
Pikaliitinpistoke BSP-sisäkierteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CEJN sarjan 5X65 Flat-Face -pikaliittimet on suunniteltu mobilehydrauliikan sovelluksiin. Liittimen Flat-face -rakenne minimoi vuodot kytkemisen ja irrottamisen yhteydessä. Liittimellä on yhdenkädenliitäntä. Liitin on varustettu turvalukituksella, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen.
Liittimet on valmistettu standardin ISO 16028 mukaisesti. Standardi määrittää flat-face-littimien yhteensopivuuden ja käyttöominaisuudet.
- Pistoke karkaistua sinkittyä terästä
- Tiiviste-materiaali nitriilikumia (NBR), muut materiaalit erikseen tilattavissa
- Käyttölämpötila -30°C...100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!