Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth - 1
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth

Erityisen tehokas Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth on suunniteltu vaativille ammattilaisille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth tarjoaa erityisen tehokkaan leikkauskokemuksen vaativille ammattilaisille. Se on suunniteltu mahdollistamaan leikkaus, talttaus ja verkkoleikkaus helposti ja tarkasti. Sen suuri leikkausnopeus, tarkat leikkaukset ja tehokas käyttöaikasuhde tekevät siitä luotettavan kumppanin työmaalle. Lisäksi se sopii generaattorikäyttöön. Suojaustaso IP23S ja eristysluokka H/F takaavat käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden työskenneltäessä.



  • Leikkaus / talttaus / verkkoleikkaus

  • Maksimileikkauskapasiteetti 50 mm

  • Suositeltu leikkauskapasiteetti 35 mm

  • Lävistysleikkauskapasiteetti 20 mm

  • Suuri leikkausnopeus

  • Tarkat leikkaukset

  • Tehokas käyttöaikasuhde

  • Sopii generaattorikäyttöön

  • Plasmakaasu paineilma / typpi

  • Ilmavirtaus [lpm/bar] 135/5.2

  • CNC-liitäntä

  • Suojaustaso IP23S

  • Eristysluokka H/F

  • Takuu 2 vuotta ostopäivästä (virtalähde), polttimen takuu valmistusvirheille 6kk


Toimitussisältö:


  • Virtalähde

  • Käsileikkauspoltin, 8m

  • Kulutusosasetti (aloituspakkaus)
Huomautus

Tarvitsee ulkopuolisen paineilman, vähintään 5,2 bar.

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.