Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S
Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S - 1
Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S - 2
Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S - 3
Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Plasmaleikkauslaite POWERCUT 70S

Kehittynyt IGBT-teknologia takaa luotettavan yhtäjaksoisen työskentelyn ja säästää energiaa. Tarkat leikkuureunat kaikilla paksuuksilla 16 mm:iin asti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lämpöeristys


Lämpöeristysluokka H - sähkökomponentit voivat toimia 180 °C:seen saakka



IGBT-teknologia


IGBT-teknologia varmistaa luotettavan leikkaustehon myös epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)



Leikkauspaksuus


Suurin leikkauspaksuus on 22 mm reunan lisäkäsittelyn kanssa. Optimaalinen leikkauspaksuus jopa 16 mm ilman ylimääräistä reunakäsittelyä



Sähkövirran säätö


Sähkövirran säätö on helppoa säätönupin ja digitaalisen näytön avulla



Virta


Kolmivaihekone - pienempi jännitevaihteluiden riski



Leikkaus hoituu kätevästi


Hitsauspolttimen liipaisintoiminnot 2T ja 4T valittavissa



Varoitusvalo


Ilmaisee kaasun syötön tilan

Huomautus

Laite toimitetaan ilman virtapistoketta, joka on asennettava laitteen mukana toimitetun kaavion mukaisesti.

Tarvitsee ulkopuolisen paineilman.

2 vuoden takuu