Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite

Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite on käyttövalmis paketti nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen missä tahansa, milloin tahansa - maksimileikkauskapasiteetti 16 mm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite on käyttövalmis paketti nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen missä tahansa, milloin tahansa.


  • Sisäänrakennettu kompressori mahdollistaa käytön ympäristöissä, joissa ulkoista paineilmaa ei ole saatavilla

  • Pitkä kulutustarvikkeiden käyttöikä – Uuden elektrodin ja suuttimen muotoilu säästää rahaa pitkällä aikavälillä

  • Mahdollisuus myös ulkoisen paineilman käyttöön, liitäntä vakiona

  • Lisäturvallisuus – Osat paikoillaan -järjestelmä tunnistaa kulutustarvikkeiden ja polttimen oikean asennuksen

  • Maksimileikkuukapasiteetti: 16mm (teräs)


Tyypilliset käyttökohteet:


  • Huolto- ja kunnossapitokohteet

  • Pienet rakennustyömaat

  • Purkutyöt


Toimitusisältö:


  • Sisäinen ilmakompressori (ulkoisen paineilmanliitäntä myös vakiona)

  • Lincoln Electric LC30 -poltin 4 m kaapelilla

  • Ilmansäädin ja painemittari

  • Sisäinen vedenerotin

  • Maakaapeli

  • Kulutusosapaketti

  • Syöttövirtajohto

Seostamaton teräs:


Suositeltu leikkauskapasiteetti 12 mm


Suurin leikkauspaksuus 16 mm


Suurin katkaisu 20 mm



Ruostumaton teräs:


Suositeltu leikkauskapasiteetti 12mm


Suurin leikkauspaksuus 16 mm


Suurin katkaisu 20 mm



Alumiini:


Suositeltu leikkauskapasiteetti 12mm


Suurin leikkauspaksuus 16 mm


Suurin katkaisu 20 mm

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.