Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Plasmapoltin Würth P100 8m EX-5-140-002

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Plasmapoltin Würth P100 8m EX-5-140-002

Erittäin suorituskykyinen käsipoltin sopii erinomaisesti jatkuvan teollisen käytön vaativiin vaatimuksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tämä poltin on suunniteltu käytettäväksi PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WÜRTH – virtalähteen kanssa, ja se soveltuu leikkaamiseen, talttaukseen ja verkkoleikkaukseen. Virtalähde & poltin – yhdistelmällä pystyt leikkaamaan levypaksuutta jopa 50 mm - tarkemmin ja nopeammin.


Liitännän ansiosta polttimen vaihto on nopea ja helppo prosessi. Nämä erityisen tehokkaat polttimet ovat tulosta vuosikymmenien kokemuksesta plasmaleikkauksen alalla. Niissä on erittäin vankka ja kestävä rakenne, jossa kaikki kulutusosat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.


  • Erittäin tehokas plasmapoltin käsikäyttöön

  • 100 % käyttösuhde 100/105 A, ihanteellinen jatkuvaan teollisuuskäyttöön

  • Ergonominen poltin, turvalliseen ja luotettavaan leikkaamiseen kaikissa asennoissa

  • Leikkauskapasiteetti 50 mm

  • Lävistykset max. 20 mm

  • Kulutusosat, joiden käyttöikä on pidempi

  • Kulutusosien nopea ja työkaluton vaihto

  • Soveltuu käytettäväksi Powercut 100 Würth plasmaleikkauslaitteen kanssa