Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pneumatiikkasylinteri ISO 15552 sarja 63

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pneumatiikkasylinteri ISO 15552 sarja 63

Lukuisten muiden valmistajien sylintereiden kanssa yhteensopiva, kaksitoiminen, magneettinen, päätyvaimennettu pneumatiikkasylinteri.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 73

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sarjan 63 pneumaattiset sylinterit on kehitetty takaamaan korkea suorituskyky ja monipuolisuus. Ne on valmistettu ISO 15552 -normin mukaisesti ja ovat yhteensopivia lukuisten muiden valmistajien sylintereiden kanssa.



Säädettävän pneumaattisen päätyvaimennuksen ansiosta sylintereille voidaan aina taata paras vaimennus ja samalla vähentää merkittävästi melua, joka aiheutuu männän osuessa päätyyn.



Vakioversion lisäksi on tarjolla myös vaativiin käyttöympäristöihin soveltuvia versioita jotka kestävät äärimmäisiä lämpötiloja ja optioita kuten matalakitkaversio sekä metallinen männänvarrenpyyhkijä.



Valikoimissa männänhalkaisjat Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm eri iskun pituuksilla.