Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil
Nopea ja helppo korjaus tarkoittaa, että renkaan voi ottaa heti takaisin käyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sienenmuotoinen korjausyksikkö, joka soveltuu putkellisiin tai putkettomiin vyörenkaisiin ja diagonaalisiin renkaisiin
- Voidaan käyttää nopeuskoodiin V asti (enintään 240 km/h)
- Korjausyksiköt käsitellään yhdessä erittäin kovan vulkanoivan sementin kanssa
- Pelkästään sisäosien korjaaminen takaa parhaan mahdollisen laadun, luotettavuuden ja turvallisuuden
Matkan jatkaminen tyhjällä renkaalla ajoneuvon pysähtymiseen saakka voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita renkaan rakenteeseen. Vain renkaan sisäpuolen tarkastanut asiantuntija voi arvioida, voidaanko rengas korjata ja jos voidaan, mitä korjausjärjestelmää käytetään. Rengas on tästä syystä aina irrotettava vanteelta turvallisuuden takia.
Saksan tieliikennelupalainsäädännön (StVZO) pykälässä 36 annettujen paineilmarenkaiden rengasvaurioiden arviointia ja korjaamista koskevien ohjeiden (päivätty 8.2.2001) perusteella jokainen rengas on irrotettava vanteelta ennen korjausta, jotta vaurio voidaan analysoida ja tarvittava korjaus tehdä.
Korjaus enintään 6 mm (auto) ja 10 mm (kuorma-auto). Soveltuu myös run-flat-renkaisiin.
Korjausyksikön sienimäisen muodon ansiosta vaurioituneeseen alueeseen voidaan käyttää kaksivaiheista ammattimaista korjausta:
- ”Sienen” kanta vulkanoidaan renkaan sisäpintaan ja näin varmistetaan täydellinen tiiviys. Rengas ei vuoda!
- Korjausyksikön varsi vulkanoidaan renkaan läpi kulkevaan reikään, mikä estää lian, pölyn, suolaveden ja muiden aineiden pääsyn renkaan sisään. Ne voivat aiheuttaa korroosiota tai löystyttää kannan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!