Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil
Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil - 1
Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Renkaan korjausjärjestelmä Pneusil

Nopea ja helppo korjaus tarkoittaa, että renkaan voi ottaa heti takaisin käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Sienenmuotoinen korjausyksikkö, joka soveltuu putkellisiin tai putkettomiin vyörenkaisiin ja diagonaalisiin renkaisiin

  • Voidaan käyttää nopeuskoodiin V asti (enintään 240 km/h)

  • Korjausyksiköt käsitellään yhdessä erittäin kovan vulkanoivan sementin kanssa

  • Pelkästään sisäosien korjaaminen takaa parhaan mahdollisen laadun, luotettavuuden ja turvallisuuden
Huomautus

Matkan jatkaminen tyhjällä renkaalla ajoneuvon pysähtymiseen saakka voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita renkaan rakenteeseen. Vain renkaan sisäpuolen tarkastanut asiantuntija voi arvioida, voidaanko rengas korjata ja jos voidaan, mitä korjausjärjestelmää käytetään. Rengas on tästä syystä aina irrotettava vanteelta turvallisuuden takia.

Saksan tieliikennelupalainsäädännön (StVZO) pykälässä 36 annettujen paineilmarenkaiden rengasvaurioiden arviointia ja korjaamista koskevien ohjeiden (päivätty 8.2.2001) perusteella jokainen rengas on irrotettava vanteelta ennen korjausta, jotta vaurio voidaan analysoida ja tarvittava korjaus tehdä.