Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pölynpoistoletku + virtajohto + suojus
Mirka-DEROS/DEOS/LEROS -koneille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Integroitu 10 m pölynpoistoletku, adapteri ja virtajohto kestävässä suojasukassa käytettäväksi Mirka® DEROS-, Mirka® LEROS- ja Mirka® DEOS - koneiden kanssa Pölynpoistoletku ja virtajohto ovat suojassa suojasukan sisällä, mikä helpottaa käsittelyä ja ehkäisee pinnan naarmuuntumista.
- 1971 013 603: PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 4M, Mirka koodi MIE6515511
- 1971 013 604: PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M, Mirka koodi MIE6515611
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!