Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pölyovi PVC

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pölyovi PVC

Oviaukkoon tai kulkuaukkoon asennettava vahvasta, läpinäkyvästä PVC–kalvosta ja vetoketjusta tehty pölyovi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Pölyovi eristää tehokkaasti pölyltä, maalisumulta ja kylmältä, pitäen tilan puhtaana. Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, sekä sisä- että ulkokäytössä. Pölyovi on kätevä ja turvallinen ratkaisu pölyn ja likaantumisen estämiseen.



  • Eristää pölyltä, maalisumulta, kylmältä jne.

  • Läpinäkyvä

  • Avautuvan aukon malli C tai U, kulkuaukon koko 80 x 180 cm

  • Kokonaiskoko 120 x 220 cm

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Helppo asentaa