Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pölyovi kuitukangasta, C-malli
Oviaukkoon tai kulkuaukkoon asennettava polypropyleenistä valmistettu kevyt ja vahva kuitukankainen pölyovi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pölyovi eristää tehokkaasti pölyltä, maalisumulta ja kylmältä, pitäen tilan puhtaana. Hengittävä kangas varmistaa ilmanvaihdon, joten tila pysyy raikkaana ja viihtyisänä. Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, sekä sisä- että ulkokäytössä. Pölyovi on kätevä ja turvallinen ratkaisu pölyn ja likaantumisen estämiseen.
- Eristää pölyltä, maalisumulta, kylmältä jne.
- Hengittävää kangasta
- Avautuvan aukon malli C ja koko 80 x 180 cm
- Kokonaiskoko 150 x 280 cm
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Helppo asentaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!