Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pölyovi PVC
Oviaukkoon tai kulkuaukkoon asennettava vahvasta, läpinäkyvästä PVC–kalvosta ja vetoketjusta tehty pölyovi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Eristää pölyltä, maalisumulta, kylmältä jne.
- Avautuvan aukon malli C tai U, kulkuaukon koko 80 x 180 cm
- Kokonaiskoko 120 x 220 cm
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja
- Läpinäkyvä
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Helppo asentaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!