Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Terästaso PRO 1500 työpöytiin
Vaihdettavalla terästasolla uutta ilmettä tai lisäsuojaa puupöydälle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Taso on pokattu pöydän mukaan ja se kiinnitetään pöydän takaa kolmella ruuvilla. Helppo ja nopea tapa uusia pöydän pinta esimerkiksi vanhan tilalle tai puutason suojaksi. Taso on sinkittyä terästä ja sen paksuun on 1,5 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!