Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pohjakaraliuskalaikka
Pohjakaraliuskalaikka tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun hiomiseen sekä kehä- että otsapinnalla. Sen joustavuus mahdollistaa käytön myös hankalapääsyisissä kohteissa, tarjoten käyttäjälle käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pohjakaraliuskalaikka on monipuolinen työkalu, joka soveltuu erinomaisesti hiomiseen sekä kehä- että otsapinnalla. Sen joustavuus mahdollistaa käytön myös hankalapääsyisissä kohteissa, ja se mukautuu hiottavan pinnan muotoihin täydellisesti. Hioma-aineena käytetään alumiinioksidijyvää, mikä tekee siitä tehokkaan ja luotettavan työkalun erilaisiin hiontatöihin. Pohjakaraliuskalaikka tarjoaa käyttäjälleen käyttömukavuutta ja turvallisuutta, sekä varmistaa tehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen jokaisessa hiomistehtävässä.
- Soveltuu hiomiseen sekä kehä-, että otsapinnalla
- Erinomainen hankalapääsyisissä kohteissa
- Joustava, mukautuu hiottavan pinnan mukaan
- Hioma-aine alumiinioksidi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!