Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pohjallinen Jalas 8303 FX3
Pohjallinen Jalas 8303 FX3 - 1
Pohjallinen Jalas 8303 FX3 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pohjallinen Jalas 8303 FX3

Kaksoisvaimennettu antistaattinen vaihtopohjallinen ESD-ominaisuudella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 8303 FX3 Supreme -pohjallinen tarjoaa erinomaista käyttömukavuutta jaloillesi työpäivän aikana. Sen ergonominen muotoilu vähentää väsymystä ja ehkäisee jalkojen kipuja. Pohjallisissa on mukava tekstiilinen pintamateriaali sekä päkiän alueella ilmastointireikiä. Se on valmistettu kevyestä ja joustavasta EVA-materiaalista ja siinä on sekä antistaattiset ominaisuudet että ESD-ominaisuus.