Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pohjallinen Jalas 8710M Medium Arch Support

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pohjallinen Jalas 8710M Medium Arch Support

Keskikorkealle jalkaholville suunniteltu tukipohjallinen, jossa kaksoisvaimennukset. Antistaattinen ja ESD-ominaisuus. Leikattavissa sopivaan kokoon ja muotoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 8710M-tukipohjallinen on suunniteltu keskikorkean jalkaholvin tueksi vakiopohjallisen tilalle. Pohjallisessa on kaksoisvaimennusalueet, joiden vuoksi saadaan erinomainen käyttömukavuus pitkäkestoiseen työhön. Pohjallinen on ergonomisesti muotoiltu tukemaan jalkaa ja vähentämään väsymystä. Lisäksi pohjallisen rakenne tuo jalkineeseen lisää kiertojäykkyyttä ja päkiän alueen reiät pitää jalat kuivempana. Pohjallisissa on sekä antistaattiset ominaisuudet että ESD-ominaisuus.



  • Keskikorkealle jalkaholville suunniteltu tukipohjallinen

  • Neutralisoi alemman nilkkanivelen toimintaa

  • Vaimennus sekä päkiällä että kantapäällä

  • Vähentää nilkan sivuttaisten liikkeiden määrää

  • Tuo lisää kiertojäykkyyttä

  • Antistaattinen

  • ESD-ominaisuus