Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jalas pohjallinen 8711 Low oranssi
Matalalle jalkaholville suunniteltu tukipohjallinen, jossa kaksoisvaimennukset. Antistaattinen ja ESD-ominaisuus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jalas 8711L-tukipohjallinen on suunniteltu matalan jalkaholvin tueksi vakiopohjallisen tilalle. Pohjallisessa on kaksoisvaimennusalueet, joiden ansiosta saadaan erinomainen käyttömukavuus pitkäkestoiseen työhön. Pohjallinen on ergonomisesti muotoiltu tukemaan jalkaa ja vähentämään väsymystä. Se neutralisoi alemman nilkkanivelen toimintaa ja vähentää nilkan sivuttaisten liikkeiden määrää ja ohjaa näin jalkaa suorempaan toimintalinjaan. Lisäksi pohjallisen rakenne tuo jalkineeseen lisää kiertojäykkyyttä ja päkiän alueen reiät pitävät jalat kuivempana. Pohjallisissa on sekä antistaattiset ominaisuudet että ESD-ominaisuus.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!