Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rost Stop -tartuntapohjamaalispray
Aktiivinen korroosiosuoja-aine ja pohjamaali metallipinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hyvät tartuntaominaisuudet monille eri pinnoille; sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeeripitoisten tiivistysmassojen kanssa
- Tarttuu hyvin alumiiniin, pinnoittamattomiin ja galvanoituihin metallilevyihin, teräkseen, vanhaan maaliin jne.
- Nopeasti kuivuva, pinnoitteen paksuudesta riippuen voidaan päällemaalata noin 10-15 minuutin kuluttua
- Lämmönkesto enintään 80 °C, hetkellisesti enintään 140 °C
- Helppo hioa
- Sisältää vähemmän liuotinta
- VOC-yhdisteiden määrä on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen
Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ajoneuvojen valmistus, laivanrakennus, metalli- ja teräsrakentaminen, työkalujen valmistus, sillanrakennus, säiliöiden valmistus, putkien valmistus, konttien valmistus, maa- ja metsätalous, kunnalliset palvelut, rakennuskoneet jne.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irrallinen ruoste, maali ja lika esimerkiksi teräsharjalla tai lastalla. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä ensin ohut kerros suihketta. Ota huomioon haihtumisaika. Kuivumisaika on 25 minuuttia, pinta voidaan maalata noin 10–15 minuutin kuluttua yleisesti myytävällä 1- tai 2-komponenttimaalilla tai vesipohjaisella pintamaalilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!