Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rost Stop -tartuntapohjamaali
Levitettävä, aktiivinen korroosiosuoja-aine metallipinnoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen korroosiosuoja
- Täyttää korroosioluokan C3 ”korkea” määritelmät standardin DIN EN ISO 12944 mukaisesti
- Noin 500 tuntia standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti
- Veden ja meriveden sekä monien kemikaalien kestävä
Kuivuu nopeasti
- Käsiteltyjä materiaaleja voidaan käyttää ja liikutella nopeasti
- Soveltuu erinomaisesti kuljetuspinnoitteeksi teräsrakenteille
Voidaan päällemaalata
Lyhytaikainen lämmönkestävyys jopa +120 °C
VOC-määräysten mukainen
- Sisältää vähemmän liuotinta.
- VOC-sisältö on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen.
Huomio: Voidaan päälle maalata yleisesti kaupallisesti saatavilla olevilla maalausmenetelmillä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Korroosiosuojapohjamaali käytettäväksi ajoneuvojen valmistamisessa, laivanrakennuksessa, metalli- ja teräsrakentamisessa, työkalujen valmistuksessa, siltojen rakentamisessa, säiliöiden ja putkien valmistamisessa, konttien valmistuksessa, maa- ja metsätaloudessa, kunnallisissa palveluissa, rakennuskoneissa jne.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irrallinen ruoste, maali ja lika esimerkiksi teräsharjalla, kaapimella tai vastaavalla. Sekoita aine hyvin ennen käyttöä. Levitä kaksi kerrosta noin tunnin välein.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!