Pohjanauha on saumanauha, joka mukautuu sauman leveyteen ja varmistaa oikean paksuuden ja muodon saumausmassalle. Nauhan tulee olla noin 20% - 30% sauman leveyttä suurempi, jotta saumaus onnistuu optimaalisesti. Tämä monipuolinen nauha sopii kaikkien massatyyppien kanssa, kuten polyuretaani-, MS-polymeeri- silikoni- ja akryylimassojen kanssa. Tuotetta käytettäessä korostuu käyttömukavuus ja turvallisuus, mikä tekee siitä luotettavan valinnan erilaisiin saumausprojekteihin.
- Nauhan koko valitaan sauman leveyden mukaan.
- Nauhan tulee olla noin 20% - 30% sauman leveyttä suurempi.
- Saumanauhan avulla määritellään oikea saumausmassan paksuus ja muoto.
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien massatyyppien kanssa kuten esim. polyuretaani-, MS-polymeeri- silikoni- ja akryylimassojen kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!