Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pohjuste Rust Stop Quattro
Nopeasti kuivuva pohjustusaine moneen tarkoitukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ainutlaatuinen primerin, tartuntaa parantavan pohjusteen, korroosiosuoja-aineen ja hitsausprimerin yhdistelmä samassa tuotteessa
Primerin hapettumisenestoaine ehkäisee luotettavasti ruostumista.
Tartuntaa parantava pohjuste
- Hyvä tartuntapintarakenne maalausta vasten
- Sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeeripitoisten tiivistemassojen kanssa
Korroosiosuoja-aine
- Erinomainen pitkäkestoinen suojaus hapettumista vastaan
- Kestää erinomaisesti roiskevettä ja suolavettä
Hitsausprimeri, voidaan hitsata sekä märkänä että kuivana
Hyvä lämmönkesto, enintään 300 °C, hetkellisesti enintään 500 °C
VOC-yhteensopiva
- Sisältää vähemmän liuotinta
- VOC-yhdisteiden määrä on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen
Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Huolintaliikkeet, kuljetusliikkeet, autokorjaamot, ajoneuvojen valmistus, rakennusala, betonitehtaat, maatalous, metsätalous, paikallisviranomaiset jne.
Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä ensin ohut kerros suihketta. Ota huomioon haihtumisaika. Voidaan maalata noin 20 minuutin kuluttua kaikilla yleisesti myytävillä 1-komponentti-, 2-komponentti- ja vesipohjaisilla pintamaaleilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!