Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Primer, pohjuste pikaliimoille
Parantaa vaikeasti liimattavien muovien kiinnittymistä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huomio: Eri materiaalien yhdistelmäsidoksissa vain ei-polaarinen pinta voidaan pohjustaa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Kun pikaliimalla liimataan ei-polaarisia materiaaleja, joihin liima tarttuu huonosti (esimerkiksi POM, TPE, TPO, PE, PP, PTFE ja silikonikumi), parhaat tulokset saadaan käyttämällä pohjustetta.
Pohjustetta käytetään parantamaan tarttuvuutta materiaaleihin, joita on vaikea liittää
Pohjuste voidaan levittää pinnalle käyttämällä imukykyistä materiaalia (esim. pientä sientä) tai siveltimiä tilanteen mukaisesti. Osia voidaan myös upottaa tai suihkuttaa.
Liuottimen täytyy olla haihtunut kokonaan, ennen kuin liima levitetään!
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!