Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Poistoletku OSLO
Kevyt, rullattava veden poistoletku uppopumppuihin, kastelu- ja tyhjennysjärjestelmiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestää kulutusta.
Sisäkumi: Musta, sileä SBR
Vahvike: Synteettinen kudosvahvike
Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty, säänkestävä SBR
Käyttölämpötila: -40...+70°C
Merkintä: Vihreä raita, WATER – LOGO – OSLO 5 BAR Made in Italy – IVG 2000
Huomautukset: Letku täyttää ISO 1307/92 normin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!