Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Poltinkahva AGA X11 pyöreä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Poltinkahva AGA X11 pyöreä

X11 pyöreä poltinkahva tarjoaa turvallisen käytön, täyttäen standardin EN ISO 5172 vaatimukset. Helppo säätö, mekaaninen vahvuus ja takaiskusuojaus takaavat laadukkaan laitteiston.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täydellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Kahvassa on liitäntäkierteet 1/4" vasen ja oikea. Tämä laadukas kahva täyttää standardin EN ISO 5172 tiukat vaatimukset ja tarjoaa käyttäjilleen luotettavan ja turvallisen polttoleikkauslaitteiston.



  • Pyöreä poltinkahva Agan X11 järjestelmään

  • Liitäntäkierre 1/4" vasen ja oikea

  • Ø 5,0 mm:n letkuliittimillä

  • Täyttää standardin EN ISO 5172 tiukat vaatimukset

  • X11-järjestelmä täyttää vaatimukset, jotka koskevat ilmatiiviyttä, mekaanista vahvuutta, takaiskusuojausta, liekin vakautta ja helppoa säätöä

  • Lisäksi järjestelmä täyttää käyttäjien vaatimukset, jotka koskevat käytettävyyttä ja toiminnan luotettavuutta

  • Turvallinen ja käyttäjäystävällinen laatutuote