Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Poltinkahva X21
AGA X21 poltinkahva tarjoaa tehokkaan ja luotettavan hitsauksen, leikkauksen, juoton ja kuumennuksen raskaassa metalliteollisuudessa. Vastaa standardin EN ISO 5172 vaatimuksia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AGA X21 pyöreä poltinkahva on suunniteltu erityisesti raskaaseen metalliteollisuuteen, tarjoten tehokkaan ja luotettavan polttimen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, juottoon ja kuumennukseen. Kahvassa on G3/8" liitimet sekä letkuliitin 6,3 mm letkulle. X21-kahva täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset standardin EN ISO 5172 mukaisesti, mikä tekee siitä luotettavan ja turvallisen valinnan vaativiin teollisuusympäristöihin. Käyttömukavuutta lisää sen ergonominen muotoilu ja kestävä rakenne, joka tekee siitä miellyttävän käyttää pitkiäkin työrupeamia
- Suuritehoinen poltin hitsaukseen leikkaukseen,juottoon ja kuumennukseen
- Raskaaseen metalliteollisuuteen- polttokaasuina asetyleeni tai propaani
- Liitin G3/8 vasen ja oikea
- Letkuliitin 6,3 mm
- X21-kahva on suunniteltu standardin EN ISO 5172 tiukkojen vaatimusten mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!