Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
AUSTRALIA REEL LT - kelaletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

AUSTRALIA REEL LT - kelaletku

Säiliöauton kelaletku polttoaineille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tankkiauton kelaletku öljyille ja polttoaineille - max. 50% aromaattisuus. Erityisesti kylmiin olosuhteisiin. Ei litisty kelalla.



  • Sisäkumi: musta, sileä NBR

  • Vahvike: synteettinen kudos, maajohto

  • Ulkokumi: musta, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä

  • Työ- / räjähdyspaine: 16 / 48 bar

  • Käyttölämpötila: -40...+70°C