Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
AUSTRALIA REEL LT - kelaletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

AUSTRALIA REEL LT - kelaletku

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Tankkiauton kelaletku öljyille ja polttoaineille - max. 50% aromaattisuus.


Erityisesti kylmiin olosuhteisiin. Ei litisty kelalla.


Sisäkumi: Musta, sileä NBR


Vahvike: Synteettinen kudos, maajohto


Ulkokumi: Musta, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä


Käyttölämpötila: -40...+70°C