Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaine/öljyletku AUSTRALIA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaine/öljyletku AUSTRALIA

Paineletku öljyille ja polttoaineille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Öljyn siirtoletku, soveltuu myös max 30% aromaattisten polttoaineiden siirtoon kuten polttoöljyn ja dieselin.



  • Sisäkumi: musta, sileä NBR

  • Vahvike: synteettinen kudos, maajohto

  • Ulkokumi: musta, sileä, kääritty CR

  • Työ- / räjähdyspaine: 10 / 30 bar

  • Käyttölämpötila: -20...+70°C