Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaine/öljyletku AUSTRALIA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaine/öljyletku AUSTRALIA

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
Polttoaine- ja öljyletku max. 30% aromaattisille öljytuotteille.


Sisäkumi: Musta, sileä NBR


Vahvike: Synteettinen kudos, maajohto


Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty CR


Käyttölämpötila: -20...+70°C


Merkintä: Punainen raita, OIL – LOGO – 10 BAR 150 PSI Made in Italy (S.F.3:1) – IVG 2000