Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
öljy/polttoaineletku CARACAS COLD
Polttoaineen purkuletku, kylmänkesto -50C
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Imu/purkausletku max. 50% aromaattisille öljytuotteille. Ei raskaalle polttoöljylle. Letku soveltuu erityisen hyvin kylmiin olosuhteisiin
- Sisäkumi: Musta, sileä, korkealaatuinen NBR
- Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, kaksoisterässpiraali ja kuparinen maajohto
- Ulkokumi: Musta, poimupintainen, CR
- Työ-/räjähdyspaine: 6/18bar
- Käyttölämpötila: -50...+70°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!