Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
öljy/polttoaineletku CARACAS COLD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

öljy/polttoaineletku CARACAS COLD

Polttoaineen purkuletku, kylmänkesto -50C

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Imu/purkausletku max. 50% aromaattisille öljytuotteille. Ei raskaalle polttoöljylle. Letku soveltuu erityisen hyvin kylmiin olosuhteisiin



  • Sisäkumi: Musta, sileä, korkealaatuinen NBR

  • Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, kaksoisterässpiraali ja kuparinen maajohto

  • Ulkokumi: Musta, poimupintainen, CR

  • Työ-/räjähdyspaine: 6/18bar

  • Käyttölämpötila: -50...+70°C