Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljyletku IVALO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljyletku IVALO

Erittäin taipuisa öljyletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin taipuisa ja kylmänkestävä polttoaine- ja öljyletku max 30 % aromaattisille öljytuotteille.



  • Sisäkumi: musta, sileä NBR

  • Vahvike: Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali

  • Ulkokumi: musta, poimupintainen, säänkestävä CR

  • Työ- / räjähdyspaine: 5 / 15 bar

  • Käyttölämpötila: -40...+100°C